Motion
721-40KT-J2

BOSTON GEAR
721-40KT-J2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12728076
N° MFR721-40KT-J2
Prix2,227.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
721-40KT-J2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12728076
N° MFR721-40KT-J2
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
Prix2,227.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
721-40KT-J2 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS