Motion
H726F-20KT-H4-P24

BOSTON GEAR
H726F-20KT-H4-P24

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728085
N° MFRH726F-20KT-H4-P24
Prix4,851.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
H726F-20KT-H4-P24

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728085
N° MFRH726F-20KT-H4-P24
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
Prix4,851.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    20:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    57.1 lb, 25.9 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P24
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W14519-OLD
  • Type de montage
    Base basse verticale – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    H700

Aperçu

Description du fabricant
H726F-20KT-H4-P24 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS