Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio25:1
- Poids30.1 lb, 13.65 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW14553
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieF700