Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio50:1
- Poids31.10 lb, 14.11 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW14582
- Type de montageBase basse verticale – montage à gauche
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base J verticale721JBASE