Motion
F721-60KT-B5-H3-CMBA56R3-FRTFB-0

BOSTON GEAR
F721-60KT-B5-H3-CMBA56R3-FRTFB-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12728127
N° MFRF721-60KT-B5-H3-CMBA56R3-FRTFB-0
Prix5,252.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721-60KT-B5-H3-CMBA56R3-FRTFB-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12728127
N° MFRF721-60KT-B5-H3-CMBA56R3-FRTFB-0
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
Prix5,252.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    65.10 lb, 29.53 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W14586
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
F721-60KT-B5-H3-CMBA56R3-FRTFB-0 WORM SP