Motion
SSHF7320-50KCT-B7-HS5-P23-KUTFSS-3

BOSTON GEAR
SSHF7320-50KCT-B7-HS5-P23-KUTFSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728153
N° MFRSSHF7320-50KCT-B7-HS5-P23-KUTFSS-3
Prix9,877.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7320-50KCT-B7-HS5-P23-KUTFSS-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728153
N° MFRSSHF7320-50KCT-B7-HS5-P23-KUTFSS-3
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
Prix9,877.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    320
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7320
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    117.1 lb, 53.116 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W14597
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SSHF732-50KT-B7-HS5-P23-KUTFSS-3 TEINTURE