Motion
SSQC7210B-60KC-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSQC7210B-60KC-B5-GS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12728182
N° MFRSSQC7210B-60KC-B5-GS1
Prix4,407.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSQC7210B-60KC-B5-GS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - réduction simple, 60:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12728182
N° MFRSSQC7210B-60KC-B5-GS1
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
Prix4,407.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    210
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    210
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    34.10 lb, 15.47 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W14619
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    QC700

Aperçu

Description du fabricant
SSQC7210B-60KC-B5-GS1 BOIS INOXYDABLE