Motion
SBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18

BOSTON GEAR
SBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728325
N° MFRSBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18
Prix6,729.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728325
N° MFRSBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18
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
Prix6,729.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    38.1 lb, 17.28 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W14773
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHFWC721-150KP-B5-HS1-P18 WO DÉLAVÉ