Motion
UT075-025-0-RM075-108

BOSTON GEAR
UT075-025-0-RM075-108

25:1 Réduction, 25:1 rapport
N° D’ARTICLE MI12728763
N° MFRUT075-025-0-RM075-108
Prix9,865.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT075-025-0-RM075-108

25:1 Réduction, 25:1 rapport
N° D’ARTICLE MI12728763
N° MFRUT075-025-0-RM075-108
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
Prix9,865.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    2.9937 kg, 6.60 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114348-9319
  • Numéro CUP du fabricant
    191191961550
  • Réduction
    25:1
  • Série
    UT
  • CUP_NON
    191191961550

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRE UT075-025-0-RM075-108