Motion
SFWA732-300KET-B5-G2

BOSTON GEAR
SFWA732-300KET-B5-G2

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12728778
N° MFRSFWA732-300KET-B5-G2
Prix9,249.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SFWA732-300KET-B5-G2

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, distance centrale de 3.2500 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12728778
N° MFRSFWA732-300KET-B5-G2
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
Prix9,249.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    95.1 lb, 43.137 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15228-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SFWA732-300KET-B5-G2 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS