Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTaille unique
Détails
- CouleurVert
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielCuir aluminisé
- Type de produitGants à paume en cuir
Aperçu
- Offre une protection thermique
- Le dos aluminisé offre une protection contre la chaleur rayonnante et le métal fondu
- Doublure en laine
- Pouce ailé
- Testé selon la norme ASTM F1060 à 500F. Temps moyen de combustion au deuxième degré 19.6 secondes