Spécifications
Dimensions
- Taille des gants8 po
- Taille8 po
Détails
- CouleurNoir
- Catalogue du fabricant
- MatérielCaoutchouc
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Coupe courbée dans les doigts pour faciliter les mouvements et plus de confort
- Testé électriquement et estampillé avec la date de test initiale
- Doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date du test
- Une fois que les gants sont remis pour utilisation, ils doivent être testés dans les 6 mois suivant la date à laquelle ils ont été distribués aux employés
- Doit être porté avec des gants de protection en cuir de 13 po pour augmenter la durée de vie du gant de protection contre la tension en caoutchouc
- Classe 0 - Tension d'utilisation maximale 1,000V CA/1,500V CC