Motion
06Z-664-TZ
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série Z 37 JIC femelle pivotante 90 Coude
N° D’ARTICLE MI12770797
N° MFR06Z-664-TZ
Prix125.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série Z 37 JIC femelle pivotante 90 Coude
N° D’ARTICLE MI12770797
N° MFR06Z-664-TZ

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    1.60 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.98 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.15 po
  • Longueur
    2.26 po
  • Longueur totale
    2.26 po
  • Poids global
    0.15 lb
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    1.06 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Plaqué zinc-nickel
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Plaqué zinc-nickel
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc-nickel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06Z-664-TZ
  • Numéro CUP du fabricant
    810075333862
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Normes respectées
    SAE J1176
  • CUP_NON
    810075333862

Aperçu

Description du fabricant
06Z-664-TZ PIG (PERM), SAE 37 R2
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau