Motion
16Z-616-TZ
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série Z 37 JIC femelle pivotante
N° D’ARTICLE MI12771054
N° MFR16Z-616-TZ
Prix74.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série Z 37 JIC femelle pivotante
N° D’ARTICLE MI12771054
N° MFR16Z-616-TZ

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Hauteur
    1.94 po
  • Taille hexagonale
    1.38 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.93 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.81 po
  • Longueur
    3.29 po
  • Diamètre extérieur
    1.94 po
  • Longueur totale
    3.29 po
  • Poids global
    0.78 lb
  • Poids
    0.78 lb
  • Largeur
    1.94 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Plaqué zinc-nickel
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Plaqué zinc-nickel
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc-nickel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16Z-616-TZ
  • Numéro CUP du fabricant
    810075334326
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Normes respectées
    SAE J1176
  • CUP_NON
    810075334326

Aperçu

Description du fabricant
16Z-616-TZ PIG (PERM), SAE 37 R2
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good