Motion
16Z-656-TZ
Weatherhead Z Series Crimp Hose Fittings JIC 37 Female Swivel 90 Long Drop Elbow
N° D’ARTICLE MI12771055
N° MFR16Z-656-TZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead Z Series Crimp Hose Fittings JIC 37 Female Swivel 90 Long Drop Elbow
N° D’ARTICLE MI12771055
N° MFR16Z-656-TZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Hauteur
    6.15 po
  • Taille hexagonale
    1.5 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.87 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur
    0.76 po
  • Longueur
    5.13 po
  • Longueur totale
    5.13 po
  • Poids global
    1.25 lb
  • Poids
    1.25 lb
  • Largeur
    1.94 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
  • Couleur
    Plaqué zinc-nickel
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc-nickel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16Z-656-TZ
  • Numéro CUP du fabricant
    810075334357
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • Normes respectées
    SAE J1176
  • CUP_NON
    810075334357

Aperçu

Description du fabricant
16Z-656-TZ PIG (PERM), SAE 37 R2
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau