Motion
FJ7044-0606S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ7044 ORS pivotants droits
N° D’ARTICLE MI12775923
N° MFRFJ7044-0606S
Prix84.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FJ7044 ORS pivotants droits
N° D’ARTICLE MI12775923
N° MFRFJ7044-0606S
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
Prix84.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    11/16 po
  • Hauteur
    0.93 po
  • Taille hexagonale
    0.81 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.39 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur
    0.26 po
  • Longueur
    1.26 po
  • Longueur totale
    1.26 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du filetage
    11/16-16
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    0.81 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    11/16-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FJ7044-0606S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146065865
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146065865

Aperçu

Description du fabricant
FJ7044-0606S FTNG (REUS), VD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production