Motion
FJ9706-1010S
Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 5/8 po.
N° D’ARTICLE MI12775934
N° MFRFJ9706-1010S
Prix58.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 5/8 po.
N° D’ARTICLE MI12775934
N° MFRFJ9706-1010S
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
Votre prix58.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1
  • Extrémité 2 Taille
    0.625
  • Taille hexagonale
    1.13
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Pression de service
    6000

Aperçu

Description du fabricant
FJ9706-1010S FTNG (REUS), VD

You May Also Like