Motion
FJ9707-2020S
FJ9707-2020S
N° D’ARTICLE MI12775942
N° MFRFJ9707-2020S
Prix173.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FJ9707-2020S
N° D’ARTICLE MI12775942
N° MFRFJ9707-2020S
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
Prix173.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1
  • Extrémité 2 Taille
    1.250
  • Taille hexagonale
    1.88
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Pression de service
    3600

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD FJ9707-2020S (REUS) OU R5