Motion
G1212-16K
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série G1212
N° D’ARTICLE MI12776147
N° MFRG1212-16K
Prix41.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série G1212
N° D’ARTICLE MI12776147
N° MFRG1212-16K
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
Prix41.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.53 po
  • Taille hexagonale
    1.42 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    1.65 po
  • Longueur totale
    1.65 po
  • Taille du filetage
    1 1/16-18
  • Largeur
    1.42 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNEF
  • Style de fin 1
    UNEF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1212-16K
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
G1212-16K DOUILLE DE RACCORD, R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production