Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.29 po
- Facteur de coupure du tuyau1.59 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.45 po
- Longueur2.87 po
- Longueur totale2.87 po
- Poids global1.42 lb
- Taille du filetageM22X1.5
- Poids1.42 lb
- Largeur1.12 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M22X1.5
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant07.002-13-10
- Numéro CUP du fabricant678146043382
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146043382
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production