Motion
07.122-4-4
Raccords de tuyau réutilisables série Aeroquip 07.122 BSP sans douille mâle
N° D’ARTICLE MI12791006
N° MFR07.122-4-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables série Aeroquip 07.122 BSP sans douille mâle
N° D’ARTICLE MI12791006
N° MFR07.122-4-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Hauteur
    0.63 po
  • Taille hexagonale
    0.55 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.81 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur
    0.16 po
  • Longueur
    1.56 po
  • Longueur totale
    1.56 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du filetage
    R1/4-19
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    0.63 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPT
  • Style de fin 1
    BSPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    R1/4-19
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.122-4-4
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043474
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146043474

Aperçu

Description du fabricant
07.122-4-4 MAMELON (REUS), PPSP, SKTLS
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif