Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Hauteur1.18 po
- Facteur de coupure du tuyau0.82 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.15 po
- Longueur1.90 po
- Longueur totale1.90 po
- Taille du filetageG1/4-19
- Largeur0.67 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesFC332, 2556
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Style de fin 1BSPP
- Filetage de l’extrémité 1G1/4-19
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant07.140-4-4
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production