Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Hauteur0.71 po
- Facteur de coupure du tuyau1.48 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.16 po
- Longueur2.72 po
- Longueur totale2.72 po
- Poids global0.79 lb
- Taille du filetageR1/4-19
- Poids0.79 lb
- Largeur0.62 po
Details
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2766, 2781, FC195
- Nom abrégé de la connexion 1BSPT
- Style de fin 1BSPT
- Filetage de l’extrémité 1R1/4-19
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant07.420-4-4
- Numéro CUP du fabricant678146043542
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146043542
Aperçu
Description du fabricant
07.420-4-4 FTNG (REUS), BSPP
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production