Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.08 po
- Facteur de coupure du tuyau1.59 po
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Diamètre intérieur0.39 po
- Longueur3.11 po
- Longueur totale3.11 po
- Poids global0.61 lb
- Taille du filetageR1/2-14
- Poids0.61 lb
- Largeur0.94 po
Détails
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2766, 2781, FC195
- Nom abrégé de la connexion 1BSPT
- Style de fin 1BSPT
- Filetage de l’extrémité 1R1/2-14
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant07.420-8-8
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production