Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 po
- Hauteur1.53 po
- Facteur de coupure du tuyau1.79 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.83 po
- Longueur3.07 po
- Longueur totale3.07 po
- Taille du filetageG1-11
- Largeur1.53 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Style de fin 1BSPP
- Filetage de l’extrémité 1G1-11
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant07.421-16-16
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité