Motion
07.421-24-24
Raccord tournant femelle BSP marine militaire Aeroquip série 07.421
N° D’ARTICLE MI12791014
N° MFR07.421-24-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord tournant femelle BSP marine militaire Aeroquip série 07.421
N° D’ARTICLE MI12791014
N° MFR07.421-24-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/2 po
  • Hauteur
    1.53 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.97 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur
    1.28 po
  • Longueur
    3.43 po
  • Longueur totale
    3.43 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du filetage
    R1 1/2-11
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    1.53 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPT
  • Style de fin 1
    BSPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    R1 1/2-11
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.421-24-24
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043566
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146043566

Aperçu

Description du fabricant
07.421-24-24 FTNG (REUS), AUTRE
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif