Motion
07.421-32-32
Raccord tournant femelle BSP marine militaire Aeroquip série 07.421
N° D’ARTICLE MI12791015
N° MFR07.421-32-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord tournant femelle BSP marine militaire Aeroquip série 07.421
N° D’ARTICLE MI12791015
N° MFR07.421-32-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Hauteur
    1.53 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.13 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -32
  • Diamètre intérieur
    0.24 po
  • Longueur
    3.98 po
  • Longueur totale
    3.98 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du filetage
    R2-11
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    1.53 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPT
  • Style de fin 1
    BSPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    R2-11
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.421-32-32
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043573
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146043573

Aperçu

Description du fabricant
07.421-32-32 FTNG (REUS), AUTRE
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon