Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.67 po
- Taille hexagonale0.67 po
- Facteur de coupure du tuyau1.26 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Diamètre intérieur0.17 po
- Longueur2.01 po
- Longueur totale2.01 po
- Taille du filetageM14x1.5
- Largeur0.67 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M14x1.5
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.002-6-5
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production