Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.55 po
- Taille hexagonale0.47 po
- Facteur de coupure du tuyau1.22 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.13 po
- Longueur2.28 po
- Longueur totale2.28 po
- Largeur0.54 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles1503
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.032-8-4
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production