Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur3.41 po
- Taille hexagonale2.95 po
- Facteur de coupure du tuyau1.63 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.75 po
- Longueur3.46 po
- Longueur totale3.46 po
- Taille du filetageM65X2
- Largeur3.41 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1Métrique
- Style de fin 1Métrique
- Filetage de l’extrémité 1M65X2
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.036-50-32
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production