Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Hauteur1.43 po
- Taille hexagonale0.87 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.31 po
- Longueur3.39 po
- Longueur totale3.39 po
- Taille du filetageG3/8-19
- Largeur0.87 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Style de fin 1BSPP
- Filetage de l’extrémité 1G3/8-19
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.139-6-6
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production