Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Hauteur1.23 po
- Taille hexagonale1.06 po
- Facteur de coupure du tuyau1.38 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.45 po
- Longueur2.64 po
- Longueur totale2.64 po
- Taille du filetageG5/8-14
- Largeur1.23 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Nom abrégé de la connexion 1BSPP
- Style de fin 1BSPP
- Filetage de l’extrémité 1G5/8-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant11.421-10-10
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production