Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.16 po
- Taille hexagonale1.06 po
- Facteur de coupure du tuyau1.28 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.61 po
- Longueur3.08 po
- Longueur totale3.08 po
- Taille du filetage3/4-14
- Largeur1.16 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricant1252-12-12B
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production