Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.50 po
- Taille hexagonale1.38 po
- Facteur de coupure du tuyau1.26 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.72 po
- Longueur2.71 po
- Longueur totale2.71 po
- Taille du filetage3/4-14
- Largeur1.50 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesGH493, EC525.
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1252-12-16S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
1252-12-16S MAMELON (REUS), NPTF/SM
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production