Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 po
- Hauteur1.50 po
- Taille hexagonale1.38 po
- Facteur de coupure du tuyau1.58 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur0.94 po
- Longueur3.19 po
- Longueur totale3.19 po
- Poids global0.39 lb
- Taille du filetage1-11 1/2
- Poids0.39 lb
- Largeur1.50 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1252-16-20S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production