Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Hauteur0.65 po
- Taille hexagonale0.56 po
- Facteur de coupure du tuyau1.1 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Diamètre intérieur0.23 po
- Longueur1.66 po
- Diamètre extérieur0.53 po
- Longueur totale1.66 po
- Poids global1.03 lb
- Taille du filetage1/8-27
- Poids1.03 lb
- Largeur0.56 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/8-27
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1252-2-5S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production