Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 12 po
- Hauteur2.73 po
- Taille hexagonale2.5 po
- Facteur de coupure du tuyau1.93 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-32
- Diamètre intérieur1.75 po
- Longueur4.08 po
- Longueur totale4.08 po
- Taille du filetage2-11 1/2
- Largeur2.73 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 12-11 1/2
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1252-32-32S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production