Motion
1267-16-16B
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1267 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12791747
N° MFR1267-16-16B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1267 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12791747
N° MFR1267-16-16B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Hauteur
    1.50 po
  • Taille hexagonale
    1.38 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.74 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Longueur
    2.37 po
  • Longueur totale
    2.37 po
  • Taille du filetage
    1-11 1/2
  • Largeur
    1.50 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11 1/2
  • Sexe final
    Homme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1267-16-16B
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1267-16-16B MAMELON (REUS), NPTF/SM
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif