Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Hauteur0.75 po
- Taille hexagonale0.69 po
- Facteur de coupure du tuyau1.08 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.27 po
- Longueur1.56 po
- Longueur totale1.56 po
- Taille du filetage1/4-18
- Largeur0.75 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricant1267-4-6B
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production