Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur1.09 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.38 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.46 po
- Longueur2.03 po
- Longueur totale2.03 po
- Taille du filetage1/2-14
- Largeur1.09 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricant1267-8-10B
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production