Motion
1267-8-8C
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1267 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12791759
N° MFR1267-8-8C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1267 Tuyau mâle
N° D’ARTICLE MI12791759
N° MFR1267-8-8C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    1.09 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.77 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Longueur
    1.95 po
  • Longueur totale
    1.95 po
  • Poids global
    1.15 lb
  • Taille du filetage
    1/2-14
  • Poids
    1.15 lb
  • Largeur
    1.09 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Passivé
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-14
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Passivé
  • Finition/revêtement
    Passivé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1267-8-8C
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1267-8-8C MAMELON (REUS), NPTF/SM
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif