Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur2.29 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.55 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.46 po
- Longueur3.19 po
- Longueur totale3.19 po
- Poids global1.08 lb
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.08 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1GA10FJB10
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau