Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Hauteur1.59 po
- Taille hexagonale1.375 po
- Facteur de coupure du tuyau2.05 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.61 po
- Longueur3.47 po
- Longueur totale3.47 po
- Taille du filetage3/4-14
- Largeur1.59 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1GA12PS12
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau