Motion
259-1210-12
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1210
N° D’ARTICLE MI12793865
N° MFR259-1210-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1210
N° D’ARTICLE MI12793865
N° MFR259-1210-12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    13/16 po
  • Hauteur
    1.34 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Diamètre intérieur
    0.77 po
  • Longueur
    2.10 po
  • Longueur totale
    2.10 po
  • Taille du filetage
    13/16-20
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNEF
  • Style de fin 1
    UNEF
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16-20
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    259-1210-12
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
259-1210-12 DOUILLE, FTNG (REUS), R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif