Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.68 po
- Taille hexagonale0.63 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur1.10 po
- Longueur totale1.10 po
- Largeur0.63 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1UNS
- Style de fin 1UNS
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant259-1210-4
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
259-1210-4 DOUILLE, FTNG (REUS), R5
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production