Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Hauteur1.00 po
- Taille hexagonale0.94 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.52 po
- Longueur1.65 po
- Longueur totale1.65 po
- Taille du filetage9/16-24
- Largeur0.94 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1UNEF
- Style de fin 1UNEF
- Filetage de l’extrémité 19/16-24
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant259-1210-8
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
259-1210-8 DOUILLE, FTNG (REUS), R5
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production