Motion
3800-03-250BX
Tuyau hydraulique - DI 3/16 po, pression de service 5000 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12794852
N° MFR3800-03-250BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 3/16 po, pression de service 5000 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12794852
N° MFR3800-03-250BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Rayon de courbure minimum
    1.50
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    903 (-03 à -08);90A (-03 à -08);98E02
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Kevlar
  • Normes respectées
    SAE 100R8
  • Pression de service
    5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3800-03-250BX FLEXIBLE, THERMO 100R8 NOIR