Motion
3800-08
Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 3500 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12794857
N° MFR3800-08
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique - DI 1/2 po, pression de service 3500 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12794857
N° MFR3800-08
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Kevlar
  • Pression de service
    3500 psi

Aperçu

Description du fabricant
3800-08 FLEXIBLE, THERMO 100R8 NOIR