Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur1.00 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.25 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.47 po
- Longueur2.10 po
- Longueur totale2.10 po
- Poids global1.00 lb
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.00 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton et acier au carbone
- CouleurPlacage de zinc
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 2807
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- FinitionPlacage de zinc
- Finition/revêtementPlacage de zinc
- Numéro de catalogue du fabricant63-473A-10
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité