Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Hauteur0.63 po
- Taille hexagonale0.63 po
- Facteur de coupure du tuyau0.94 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Diamètre intérieur0.23 po
- Longueur1.58 po
- Longueur totale1.58 po
- Poids global1.00 lb
- Taille du filetage1/2-20
- Poids1.00 lb
- Largeur0.63 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton et acier au carbone
- CouleurPlacage de zinc
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 2807
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11/2-20
- Sexe finalFemme
- FinitionPlacage de zinc
- Finition/revêtementPlacage de zinc
- Numéro de catalogue du fabricant63-473A-5
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton et acier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité